Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4029/DIN916 45H M 4x 6 verzinkt Gewindestift mit Ringschneide und ISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4029/DIN916 45H M 4x 6 verzinkt Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Produktbild zu ISO4029/DIN916 45H M 4x 6 verzinkt Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Skizze zu ISO4029/DIN916 45H M 4x 6 verzinkt Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Symbol zu ISO4029/DIN916 45H M 4x 6 verzinkt Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Symbol zu ISO4029/DIN916 45H M 4x 6 verzinkt Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Artikel-Nr.:
     3145-104496601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84908
EAN/GTIN:
     4042666146896
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO4029/DIN916 45H M 4x 6 verzinkt Gewindestift mit Ringschneide und ISK

Mit Innensechskant und Ringschneide.
Entspricht DIN 916.

Achtung!
Gewindestücke nicht auf Zug belasten.
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (ab ca. 320 HV oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
DIN:
916
d1:
4 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4029
L:
6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
2 mm
Größe:
M 4x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, gewindestift iso 4029 m 4 x 6 45 h, din 916, iso 4029 45 h, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M4x6, Madenschrauben, Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0507*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 7,57*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,97*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-020-01
ab € 0,25*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.