Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN935/ 8 M30 verzinkt Kronenmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN935/ 8 M30 verzinkt Kronenmutter
Produktbild zu DIN935/ 8 M30 verzinkt Kronenmutter
Skizze zu DIN935/ 8 M30 verzinkt Kronenmutter
Symbol zu DIN935/ 8 M30 verzinkt Kronenmutter
Symbol zu DIN935/ 8 M30 verzinkt Kronenmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104496406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1301904
EAN/GTIN:
     9002734964062
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m30
din 935
DIN935/ 8 M30 verzinkt Kronenmutter

Weitere Informationen:
DIN:
935
d1:
30 mm
e mind.:
50,85 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
m max.:
33 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
46 mm
w max.:
24 mm
Größe:
M30 mm
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, Gewindekrone, Kronenmuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,218*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,458*
€ 7,68502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,408*
€ 7,62552
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,248*
€ 7,43512
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,998*
€ 7,13762
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,218*
€ 6,20942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.