Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter M 8 verzinkt einarmig aus Temperguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spannmutter M 8 verzinkt einarmig aus Temperguss
Produktbild zu Spannmutter M 8 verzinkt einarmig aus Temperguss
Skizze zu Spannmutter M 8 verzinkt einarmig aus Temperguss
Symbol zu Spannmutter M 8 verzinkt einarmig aus Temperguss
Artikel-Nr.:
     3145-104496230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730516005
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m8
klemmmutter
Spannmutter M 8 verzinkt einarmig aus Temperguss

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden.

Weitere Informationen:
a:
7 mm
b:
12 mm
d1:
8 mm
d2:
16 mm
Gewindeform:
M
h1:
12 mm
h2:
34 mm
L:
56 mm
Material:
Temperguss
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,322*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,682*
€ 21,04158
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,312*
€ 20,60128
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,622*
€ 19,78018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,672*
€ 18,64968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,242*
€ 18,13798
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,322*
€ 14,66318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.