Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1472 8x 60 blank Passkerbstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1472 8x 60 blank Passkerbstift
Produktbild zu DIN1472 8x 60 blank Passkerbstift
Skizze zu DIN1472 8x 60 blank Passkerbstift
Symbol zu DIN1472 8x 60 blank Passkerbstift
Artikel-Nr.:
     3145-104496188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58220
EAN/GTIN:
     9002730476163
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN1472 8x 60 blank Passkerbstift

Werkstoff: Stahl 9SMnPb28K.
Toleranzklasse: ø ≤ 3mm h9; ø ≥ 4mm h11.

Einsatzbereiche:
  • als Kurbelgriff
  • als Anschlaggriff an einem Ventil
  • als Scharnierbolzen an einer Tür
  • als Prisonstift an einem Lager

Ähnlich EN ISO 8745.

Weitere Informationen:
c~:
1 mm
DIN:
1472
d1:
8 mm
ISO:
~8745
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Größe:
8x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, passstifte, Kerbnagel, Kerbnägel, Kerbstifte, Passkerbstifte, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,24*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.