Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6334 M20x 60 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6334 M20x 60 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d
Produktbild zu DIN6334 M20x 60 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d
Skizze zu DIN6334 M20x 60 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M20x 60 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M20x 60 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d
Artikel-Nr.:
     3145-104496174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2633420
EAN/GTIN:
     9002732084625
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN6334 M20x 60 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d

Länge = 3 x Durchmesser.
Achtung: Norm basiert auf Entwurf!


Klasse je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
L:
60 mm
DIN:
6334
Gewindeform:
M
Oberfläche:
A2
e mind.:
34,6 mm
Material:
Edelstahl
s:
30 mm
d1:
20 mm
Größe:
M20x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Edelstahlmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 m20 a2, din 6334 edelstahl, din 6334, Distanzmuttern, Edelstahlmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskant-Distanzmuffen, Sechskant-Langmuttern, Sechskantlangmuttern, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,016*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,766*
€ 9,24154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,586*
€ 9,02734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,306*
€ 8,69414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,126*
€ 8,47994
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,016*
€ 7,15904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.