Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6334 M14x 42 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6334 M14x 42 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d
Produktbild zu DIN6334 M14x 42 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d
Skizze zu DIN6334 M14x 42 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M14x 42 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M14x 42 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d
Artikel-Nr.:
     3145-104496173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6334214
EAN/GTIN:
     4043377144966
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN6334 M14x 42 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter 3 d

Länge = 3 x Durchmesser.
Achtung: Norm basiert auf Entwurf!


Klasse je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
L:
42 mm
Material:
Edelstahl
DIN:
6334
Oberfläche:
A2
s:
22 mm
e mind.:
24,49 mm
d1:
14 mm
Größe:
M14x 42 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Edelstahlmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 a2, din 6334 edelstahl, din 6334, Distanzmuttern, Edelstahlmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskant-Distanzmuffen, Sechskant-Langmuttern, Sechskantlangmuttern, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,774*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,124*
€ 4,90756
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,904*
€ 4,64576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,774*
€ 4,49106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,644*
€ 4,33636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,454*
€ 4,11026
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,774*
€ 3,30106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.