Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 12.9 M12x260 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 12.9 M12x260 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M12x260 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M12x260 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104496058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009122000120260
EAN/GTIN:
     4043952157374
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 12.9 M12x260 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
d2:
18 mm
L:
260 mm
k:
12 mm
d1:
12 mm
Festigkeitsklasse:
12.9
Material:
Stahl
s:
10 mm
Gewindeform:
M
t mind.:
6 mm
Oberfläche:
blank
DIN:
912
b:
36 mm
ISO:
4762
Größe:
M12x260 mm
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderschraube iso 4762 m12, din 912 metrisch, DIN912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M12x260, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2964*
€ 1,7764*
Lager 3145
105
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,89*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 23,63*
€ 33,36*
11 Tage
unbekannt
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 25,7425*
€ 34,1225*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 25,9475*
€ 35,255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 122,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153740
ab € 5,68*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,82*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.