Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechmutter M5/0,5-4,0 Federstahl verzinkt mit metrischem Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blechmutter M5/0,5-4,0 Federstahl verzinkt mit metrischem Gewinde
Produktbild zu Blechmutter M5/0,5-4,0 Federstahl verzinkt mit metrischem Gewinde
Skizze zu Blechmutter M5/0,5-4,0 Federstahl verzinkt mit metrischem Gewinde
Symbol zu Blechmutter M5/0,5-4,0 Federstahl verzinkt mit metrischem Gewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104495931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FX70304ZB
EAN/GTIN:
     9002730475111
Suchbegriffe:
Blechmutter
Federmutter
Schnappmutter
schnappmutter
Blechmutter M5/0,5-4,0 Federstahl verzinkt mit metrischem Gewinde

Weitere Informationen:
L1:
19,9 mm
h:
~ 5,5 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Gewindeform:
M
d:
5 mm
s:
0,6 mm
b1:
14 mm
Material:
Federstahl
L2:
10,2 mm
Klemmbereich:
0,5-4,0 mm
Bezeichnung:
Blechmutter
Größe:
M5 mm
Weitere Suchbegriffe: Blechmuttern, Fixiermuttern, Schnappmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2972*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4872*
€ 0,57977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4172*
€ 0,49647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4072*
€ 0,48457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3672*
€ 0,43697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3572*
€ 0,42507
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2972*
€ 0,35367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.