Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7981F 3.3x16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Blechschrauben stumpf ~ISO7049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7981F 3.3x16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Blechschrauben stumpf ~ISO7049
Produktbild zu DIN7981F 3.3x16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Blechschrauben stumpf ~ISO7049
Skizze zu DIN7981F 3.3x16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Blechschrauben stumpf ~ISO7049
Symbol zu DIN7981F 3.3x16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Blechschrauben stumpf ~ISO7049
Symbol zu DIN7981F 3.3x16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Blechschrauben stumpf ~ISO7049
Artikel-Nr.:
     3145-104495778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4005674552776
EAN/GTIN:
     9002730304237
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN7981F 3.3x16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Blechschrauben stumpf ~ISO7049

Stumpfe Ausführung.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Form:
F
Oberfläche:
verzinkt-blau
Antrieb:
PH 2
d1:
3,3 mm
L:
16 mm
DIN:
7981
ISO:
7049
d2 max.:
5,6 mm
k:
2,2 mm
Größe:
3,3x16 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, blechschraube iso 7049 galvanisch verzinkt, blechschraube din 7981, blechschraube din 7981 form f, Blechschrauben, Blechtreiber, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben, Zapfenblechschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0626*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.