Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Schraube Halbrundkopf ähnl. WN1412 KA50 5.0x14 Ph-KS - verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze zu PT-Schraube Halbrundkopf ähnl. WN1412 KA50 5.0x14 Ph-KS - verzinkt-blau
Skizze zu PT-Schraube Halbrundkopf ähnl. WN1412 KA50 5.0x14 Ph-KS - verzinkt-blau
Symbol zu PT-Schraube Halbrundkopf ähnl. WN1412 KA50 5.0x14 Ph-KS - verzinkt-blau
Symbol zu PT-Schraube Halbrundkopf ähnl. WN1412 KA50 5.0x14 Ph-KS - verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104495713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PSBPHPAN50014ZC
EAN/GTIN:
     9002730489224
Suchbegriffe:
PT-Schraube
PT-Schraube Halbrundkopf ähnl. WN1412 KA50 5.0x14 Ph-KS - verzinkt-blau

Weitere Informationen:
Form:
H
Festigkeitsklasse:
380 HV
Oberfläche:
verzinkt-blau
Norm:
WN1412
Material:
Stahl
L:
14 mm
d2:
8,8 mm
Gewindeform:
Blechgewinde
Antrieb:
PH 2
Kopfform:
Halbrundkopf
d1:
5 mm
k:
3,4 mm
Ausführung:
KA 50
t max.:
2,75 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1835*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.