Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN988 50x62x3.0 HRC44-49 blank Stützscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN988 50x62x3.0 HRC44-49 blank Stützscheibe
Produktbild zu DIN988 50x62x3.0 HRC44-49 blank Stützscheibe
Skizze zu DIN988 50x62x3.0 HRC44-49 blank Stützscheibe
Symbol zu DIN988 50x62x3.0 HRC44-49 blank Stützscheibe
Artikel-Nr.:
     3145-104495489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1406230
EAN/GTIN:
     9002730504712
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN988 50x62x3.0 HRC44-49 blank Stützscheibe

Anwendung:
Zwischen Maschinenteilen mit großen Rundungen, Fasen oder Kantenabständen und Ringen, zur Schaffung einer scharfkantigen Anlage, z. B. bei Wälzlagern.

Weitere Informationen:
DIN:
988
d1:
50 mm
d2 max.:
62 mm
Material:
Federstahl
Oberfläche:
blank
s:
3 mm
Größe:
50x62x3.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 50x62x3, din 988, din988 a2, Ausgleichsscheiben, Distanzscheiben, Pass-Scheiben, Passscheiben, Stützscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.