Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker einfach 2x 50 Federstahl verzinkt ~DIN11024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Federstecker einfach 2x 50 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Produktbild zu Federstecker einfach 2x 50 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Skizze zu Federstecker einfach 2x 50 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Symbol zu Federstecker einfach 2x 50 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Artikel-Nr.:
     3145-104495435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0991V
EAN/GTIN:
     4251197008386
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker einfach 2x 50 Federstahl verzinkt ~DIN11024

Aus Federstahldraht.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
2,5 mm
DIN:
11024
d1:
2 mm
d2:
10 mm
für Wellen ø:
9 - 14 mm
L:
50 mm
L1:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
2x 50 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,071*
€ 0,1186*
2 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,745*
€ 6,025*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.