| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104495217 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 409318X60 EAN/GTIN: 9002732061565 |
| |
|
| | |
| ISO4014 M 8x 60 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | b: | 22 mm | DIN: | 931 | d1: | 8 mm | E: | 14,38 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4014 | k: | 5,3 mm | L: | 60 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A4 | s: | 13 mm | Größe: | M 8x 60 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Kopfform: | Sechskantkopf | Gewinde: | metrisch | Antrieb: | Aussensechskant | SW: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, iso 4014 m8 x 60 a4, din 931, din 931 m8, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M8x60, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |