Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1587 M 6 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1587 M 6 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Produktbild zu DIN1587 M 6 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Skizze zu DIN1587 M 6 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587 M 6 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587 M 6 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Artikel-Nr.:
     3145-104495169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15874060
EAN/GTIN:
     4036758022489
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN1587 M 6 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form

Hohe Form.

Weitere Informationen:
DIN:
1587
dk:
9,5 mm
d1:
6 mm
Gewindeform:
M
h:
12 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
10 mm
t:
8 mm
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a4 m6, edelstahlmutter din 1587, edelstahlmutter din 1587 m 6, Edelstahlmuttern, Hutmuttern, Knopfmuttern, Kugelmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskant-Hutmuttern, Sechskantmuttern, Ziermuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
640
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0939*
€ 0,1558*
2 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,09*
€ 75,79*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.