Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN935/ 8 M24x1.5 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN935/ 8 M24x1.5 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde
Produktbild zu DIN935/ 8 M24x1.5 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde
Skizze zu DIN935/ 8 M24x1.5 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde
Symbol zu DIN935/ 8 M24x1.5 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde
Symbol zu DIN935/ 8 M24x1.5 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104495099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1004665
EAN/GTIN:
     9002730960662
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN935/ 8 M24x1.5 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde

Weitere Informationen:
DIN:
935
d1:
24 mm
e mind.:
39,55 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
m max.:
27 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
36 mm
w max.:
19 mm
Größe:
M24X1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din935 m24x1,5, din 935 fg, din 935 fg 18x1,5, Feingewindemuttern, Kronenmuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,666*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,326*
€ 3,95794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,276*
€ 3,89844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,186*
€ 3,79134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,076*
€ 3,66044
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,666*
€ 3,17254
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.