Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einpressmutter M 5-1 Stahl verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einpressmutter M 5-1 Stahl verzinkt-blau
Produktbild zu Einpressmutter M 5-1 Stahl verzinkt-blau
Skizze zu Einpressmutter M 5-1 Stahl verzinkt-blau
Symbol zu Einpressmutter M 5-1 Stahl verzinkt-blau
LOGO zu Einpressmutter M 5-1 Stahl verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104494734
Hersteller:
     MARKTECH
Herst.-Nr.:
     15CM5-1
EAN/GTIN:
     9002730562231
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m5
einpressmutter
Einpressmutter M 5-1 Stahl verzinkt-blau

Für metallische Werkstoffe, in verschiedenen Schaftlängen und Gewindeausführungen, liefert hochbelastbare Gewinde auch für dünne Bleche.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
6,33 mm
Loch ø:
6,35 mm
Blechstärke:
1 mm
h:
0,97 mm
Randabstand:
7,1 mm
Gewinde:
M5
d2:
8,75 mm
H:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0606*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.