Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einpressmutter M 5-1 Edelstahl hochfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einpressmutter M 5-1 Edelstahl hochfest
Produktbild zu Einpressmutter M 5-1 Edelstahl hochfest
Skizze zu Einpressmutter M 5-1 Edelstahl hochfest
Symbol zu Einpressmutter M 5-1 Edelstahl hochfest
LOGO zu Einpressmutter M 5-1 Edelstahl hochfest
Artikel-Nr.:
     3145-104494654
Hersteller:
     MARKTECH
Herst.-Nr.:
     15CSM5-1A4
EAN/GTIN:
     9002730562002
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m5 edelstahl
einpressmutter m5
Einpressmutter M 5-1 Edelstahl hochfest

Für metallische Werkstoffe, in verschiedenen Schaftlängen und Gewindeausführungen, liefert hochbelastbare Gewinde auch für dünne Bleche.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
d1:
6,33 mm
Blechstärke:
1 mm
Loch ø:
6,35 mm
h:
0,97 mm
Randabstand:
7,1 mm
d2:
8,75 mm
Gewinde:
M5
H:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: einpressmuttern edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,12*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.