Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einpressmutter M 4-2 Stahl verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einpressmutter M 4-2 Stahl verzinkt-blau
Produktbild zu Einpressmutter M 4-2 Stahl verzinkt-blau
Skizze zu Einpressmutter M 4-2 Stahl verzinkt-blau
Symbol zu Einpressmutter M 4-2 Stahl verzinkt-blau
LOGO zu Einpressmutter M 4-2 Stahl verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104494495
Hersteller:
     MARKTECH
Herst.-Nr.:
     15CM4-2
EAN/GTIN:
     9002730561494
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
setzmutter m4 st
einpressmutter m4
Einpressmutter M 4-2 Stahl verzinkt-blau

Für metallische Werkstoffe, in verschiedenen Schaftlängen und Gewindeausführungen, liefert hochbelastbare Gewinde auch für dünne Bleche.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
Loch ø:
5,41 mm
Material:
Stahl
d1:
5,38 mm
Blechstärke:
1,4 mm
h:
1,38 mm
Randabstand:
6,9 mm
Gewinde:
M4
d2:
7,95 mm
H:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0464*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.