Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand-Blechschraube 4.2x 19 verzinkt mit Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rückwand-Blechschraube 4.2x 19 verzinkt mit Spitze
Produktbild zu Rückwand-Blechschraube 4.2x 19 verzinkt mit Spitze
Skizze zu Rückwand-Blechschraube 4.2x 19 verzinkt mit Spitze
Symbol zu Rückwand-Blechschraube 4.2x 19 verzinkt mit Spitze
Symbol zu Rückwand-Blechschraube 4.2x 19 verzinkt mit Spitze
Artikel-Nr.:
     3145-104493605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WS5-042019-3A2
EAN/GTIN:
     9002730493108
Suchbegriffe:
Blechschrauben
Blechtreiber
Dünnblechschraube
Kreuzschlitzblechschrauben
Rückwand-Blechschraube 4.2x 19 verzinkt mit Spitze

Rückwand Blechschraube.
Stahl Einsatzgehärtet

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
Material:
Stahl
k:
2 mm
d2 max.:
11 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
4,2 mm
L:
19 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0371*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.