Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffschrauben M 4 X55 mm, Kombi-Schlitz, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griffschrauben M 4 X55 mm, Kombi-Schlitz, Stahl verzinkt
Produktbild zu Griffschrauben M 4 X55 mm, Kombi-Schlitz, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104492817
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0/7401/001/ 4,0/ 55/ /01
EAN/GTIN:
     9002734928170
Suchbegriffe:
Möbelgriffschrauben
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
dresselhaus möbelgriffschrauben
Griffschrauben M 4 X55 mm, Kombi-Schlitz, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
L:
55 mm
Kopf ø:
10 mm
Antrieb:
Kombi-Schlitz
Produktart:
Griffschraube
d1:
4 mm
Gewindeform:
M
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Möbel-Griffschraube, Möbel-Griffschrauben, Möbelgriffschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.