Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffschrauben M 4 X37 mm, Kombi-Schlitz, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griffschrauben M 4 X37 mm, Kombi-Schlitz, Stahl verzinkt
Produktbild zu Griffschrauben M 4 X37 mm, Kombi-Schlitz, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104492811
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0/7401/001/ 4,0/ 37/ /01
EAN/GTIN:
     9002734928118
Suchbegriffe:
Möbelgriffschrauben
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
dresselhaus möbelgriffschrauben
Griffschrauben M 4 X37 mm, Kombi-Schlitz, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
L:
37 mm
Kopf ø:
10 mm
Antrieb:
Kombi-Schlitz
Produktart:
Griffschraube
d1:
4 mm
Gewindeform:
M
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Möbel-Griffschraube, Möbel-Griffschrauben, Möbelgriffschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0744*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.