| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104492356 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 15011 EAN/GTIN: 4043952502815 |
| |
|
| | |
| DIN6921 8.8 M 8x 20 verzinkt-blau Sechskantschraube mit Flansch (EN1665)
Entspricht DIN 6921 ausgenommen M10
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | L: | 20 mm | DIN: | 6921 | Festigkeitsklasse: | 8.8 | Norm: | EN 1665 | d2 max.: | 18,2 mm | Gewindeform: | M | s: | 13 mm | b: | 20 mm | k: | 8,1 mm | d1: | 8 mm | Größe: | M 8x 20 mm | Antrieb: | Aussensechskant | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Sechskantkopf | SW: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, DIN EN 1665, Sechskantschraube DIN EN 1665, Sechskantschraube ohne Norm, din 6921, Aussensechskantschrauben, Flanschkopf-Schrauben, Flanschschrauben, M8x20, Schrauben mit Flansch, Stahlschrauben, Stellschrauben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0885* | € 0,121* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0854* | € 0,1237* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0955* | € 0,1293* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0933* | € 0,1308* | | | | Lager 3145 | | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,218* | € 0,278* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 55,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|