| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104491488 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5931109161100 EAN/GTIN: 9002730800784 |
| |
|
| | |
| ISO4762 10.9 M16x110 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Entspricht DIN 912.
Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen: | | b: | 44 mm | DIN: | 912 | d1: | 16 mm | d2: | 24 mm | Festigkeitsklasse: | 10.9 | Gewindeform: | M | ISO: | 4762 | k: | 16 mm | L: | 110 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | blank | s: | 14 mm | t mind.: | 8 mm | Größe: | M16x110 mm | Kopfform: | Zylinderkopf | Antrieb: | Innensechskant | Gewinde: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m16x110 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, DIN912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M16x110, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant |
| | |
| |