Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN968C 4.2x9.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Blechschraube mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN968C 4.2x9.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Blechschraube mit Bund
Produktbild zu DIN968C 4.2x9.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Blechschraube mit Bund
Skizze zu DIN968C 4.2x9.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Blechschraube mit Bund
Symbol zu DIN968C 4.2x9.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Blechschraube mit Bund
Symbol zu DIN968C 4.2x9.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Blechschraube mit Bund
Artikel-Nr.:
     3145-104491335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     096804200095110201
EAN/GTIN:
     4044521115740
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
DIN968C 4.2x9.5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Blechschraube mit Bund

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
968
d1:
4,2 mm
d2 max.:
10 mm
Form:
C
k:
3,05 mm
L:
9,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
4,2x9,5 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Blechtreiber, Bund-Blechschrauben, Bundblechschrauben, Bundblechtreiber, Kreuzschlitzblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0442*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.