Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN562-04 M 4 verzinkt Vierkantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN562-04 M 4 verzinkt Vierkantmutter
Produktbild zu DIN562-04 M 4 verzinkt Vierkantmutter
Skizze zu DIN562-04 M 4 verzinkt Vierkantmutter
Symbol zu DIN562-04 M 4 verzinkt Vierkantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104491299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730392920
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
DIN562-04 M 4 verzinkt Vierkantmutter

Weitere Informationen:
m:
2,2 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
7 mm
DIN:
562
d1:
4 mm
e mind.:
8,9 mm
Festigkeitsklasse:
4
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
Größe:
M 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, din 562 m4, din 562, Gleitmuttern, Quadratmuttern, Vierkant-Lochmuttern, Vierkant-Muttern, Vierkantlochmuttern, Vierkantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0164*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.