Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN557 M 5 Edelstahl A2 Vierkantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN557 M 5 Edelstahl A2 Vierkantmutter
Produktbild zu DIN557 M 5 Edelstahl A2 Vierkantmutter
Skizze zu DIN557 M 5 Edelstahl A2 Vierkantmutter
Symbol zu DIN557 M 5 Edelstahl A2 Vierkantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104491226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05570500002
EAN/GTIN:
     8051015011941
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN557 M 5 Edelstahl A2 Vierkantmutter

Weitere Informationen:
Oberfläche:
A2
Material:
Edelstahl
m:
4 mm
e max.:
11,3 mm
s:
8 mm
Gewindeform:
M
DIN:
557
d1:
5 mm
Größe:
M 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, Edelstahlmutter DIN 557, din557 m5 a2, din 557 a2, din 557, Edelstahlmuttern, Gleitmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Quadratmuttern, Vierkant-Lochmuttern, Vierkant-Muttern, Vierkantlochmuttern, Vierkantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0354*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.