Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8752 / DIN1481 12.0x 70 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 12.0x 70 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 12.0x 70 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Skizze zu ISO8752 / DIN1481 12.0x 70 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Anwendungsbild zu ISO8752 / DIN1481 12.0x 70 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Symbol zu ISO8752 / DIN1481 12.0x 70 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Tabelle zu ISO8752 / DIN1481 12.0x 70 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Artikel-Nr.:
     3145-104490985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730815283
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO8752 / DIN1481 12.0x 70 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.

Diese Spannstifte sind optimal für eine vollautomatische Montage:

Produktvorteile:
  • kein Verhaken
  • hohe Abscherkräfte
  • hohe Elastizität
  • problemloses Eintreiben
  • optimale Bohrungsanpassung
  • keine scharfen Kanten


Weitere Informationen:
L:
70 mm
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
s:
2 mm
Größe:
12x70 mm
Material:
Federstahl
d1 mind.:
12,5 mm
für ø:
12 mm
ISO:
8752
DIN:
1481
d2:
6,5 mm
a:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din en iso 8752 12 x 70, din 1481, din 1481 federstahl, Hohlstifte, Schwerspannhülsen, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Splint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,815*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,055*
€ 2,44545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,005*
€ 2,38595
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,915*
€ 2,27885
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,865*
€ 2,21935
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,815*
€ 2,15985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.