Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 20 Vollgewinde Doppelganggewinde verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 20 Vollgewinde Doppelganggewinde verzinkt-blau
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 20 Vollgewinde Doppelganggewinde verzinkt-blau
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 20 Vollgewinde Doppelganggewinde verzinkt-blau
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 20 Vollgewinde Doppelganggewinde verzinkt-blau
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 20 Vollgewinde Doppelganggewinde verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104490335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2117610400208801
EAN/GTIN:
     9002730344264
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4x20 senkkopf
spanplattenschraube senkkopf
Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 20 Vollgewinde Doppelganggewinde verzinkt-blau

Mit Doppelganggewinde und Schabenut.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
4 mm
d2 max.:
7,3 mm
Form:
VG
k max.:
8 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
Eigenmarke
Größe:
4.0x 20 mm
Hinweis:
Maschinensortiert
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 4x20, Doppelganggewinde, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, SNK, SPS-Spanplattenschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0789*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.