Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube M12x350 mit Muttern & EPDM-Dichtung - Edelstahl A2 vormontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stockschraube M12x350 mit Muttern & EPDM-Dichtung - Edelstahl A2 vormontiert
Produktbild zu Stockschraube M12x350 mit Muttern & EPDM-Dichtung - Edelstahl A2 vormontiert
Skizze zu Stockschraube M12x350 mit Muttern & EPDM-Dichtung - Edelstahl A2 vormontiert
Symbol zu Stockschraube M12x350 mit Muttern & EPDM-Dichtung - Edelstahl A2 vormontiert
Symbol zu Stockschraube M12x350 mit Muttern & EPDM-Dichtung - Edelstahl A2 vormontiert
Symbol zu Stockschraube M12x350 mit Muttern & EPDM-Dichtung - Edelstahl A2 vormontiert
Artikel-Nr.:
     3145-104490269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90822112 350
EAN/GTIN:
     4043377226808
Suchbegriffe:
Edelstahlschrauben
Niro-Schrauben
Nirosta-Schrauben
Nirostaschrauben
Stockschraube M12x350 mit Muttern & EPDM-Dichtung - Edelstahl A2 vormontiert

Zur Befestigung von Photovoltaik- und Solaranlagen auf Holz.
Bauaufsichtlich zugelassen (Nr. Z-14.4 - 602).

Ausführung:
Komplett montiert mit DIN 125, DIN 9021 (M10), DIN 934, EPDM-Dichtung
Angegebene Angaben sind nur Richtwerte (Stockschrauben unterliegen keiner Norm) - Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen:
b1:
195 mm
b2:
100 mm
d1:
M12 mm
L:
350 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
SW:
9 mm
Größe:
12x350 mm
Bezeichnung:
Stockschraube Solar
Antrieb:
Außensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,044
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,30*
€ 8,687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,40*
€ 7,616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.