Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN6334 M 8x 30 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~DIN6334 M 8x 30 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter
Produktbild zu ~DIN6334 M 8x 30 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter
Skizze zu ~DIN6334 M 8x 30 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter
Symbol zu ~DIN6334 M 8x 30 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter
Symbol zu ~DIN6334 M 8x 30 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104490221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     907128 30
EAN/GTIN:
     4043377214041
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
~DIN6334 M 8x 30 Edelstahl A2 Sechskant-Langmutter

Achtung: Norm basiert auf Entwurf!


Klasse je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
6334
d1:
8 mm
e mind.:
15 mm
Gewindeform:
M
L:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
13 mm
Größe:
M 8x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Edelstahlmutter DIN 6334, Verbindungsmutter, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 m8 a2, din 6334 m8, din 6334 edelstahl, Distanzmuttern, Edelstahlmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskant-Distanzmuffen, Sechskant-Langmuttern, Sechskantlangmuttern, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,638*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,048*
€ 1,24712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,838*
€ 0,99722
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.