Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchsen rund M10x 30 Edelstahl A2 (Langmutter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Distanzbuchsen rund M10x 30 Edelstahl A2 (Langmutter)
Produktbild zu Distanzbuchsen rund M10x 30 Edelstahl A2 (Langmutter)
Skizze zu Distanzbuchsen rund M10x 30 Edelstahl A2 (Langmutter)
Symbol zu Distanzbuchsen rund M10x 30 Edelstahl A2 (Langmutter)
Artikel-Nr.:
     3145-104490217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9070210 30
EAN/GTIN:
     4043377213686
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Verbindungsmutter
Distanzmuffe
Distanzbuchsen rund M10x 30 Edelstahl A2 (Langmutter)

Distanzbuchse.

Weitere Informationen:
d1:
10 mm
d2:
13 mm
Gewindeform:
M
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M10x 30 mm
L:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Langmutter, Verlängerungsmutter, distanzmuffen a2 m10x 30, distanzbuchsen edelstahl, distanzbuchse, Distanzmuffen, Distanzmuttern, Edelstahlmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Rundmuffen, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,415*
€ 0,585*
Lager 3145
832
1
€ 5,90*
ab € 0,584*
€ 0,934*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,734*
€ 0,87346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.