Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchsen rund M10x 25 Edelstahl A2 (Langmutter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Distanzbuchsen rund M10x 25 Edelstahl A2 (Langmutter)
Produktbild zu Distanzbuchsen rund M10x 25 Edelstahl A2 (Langmutter)
Skizze zu Distanzbuchsen rund M10x 25 Edelstahl A2 (Langmutter)
Symbol zu Distanzbuchsen rund M10x 25 Edelstahl A2 (Langmutter)
Artikel-Nr.:
     3145-104490216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9070210 25
EAN/GTIN:
     4043377213679
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Distanzmuffe
Langmutter
Distanzbuchsen rund M10x 25 Edelstahl A2 (Langmutter)

Distanzbuchse.

Weitere Informationen:
d1:
10 mm
d2:
13 mm
Gewindeform:
M
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M10x 25 mm
L:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsmutter, distanzmuffen a2 m10x 30, distanzbuchsen edelstahl, distanzbuchse, Distanzmuffen, Distanzmuttern, Edelstahlmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Rundmuffen, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,478*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.