Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchsen rund M 8x 20 Edelstahl A2 (Langmutter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Distanzbuchsen rund M 8x 20 Edelstahl A2 (Langmutter)
Produktbild zu Distanzbuchsen rund M 8x 20 Edelstahl A2 (Langmutter)
Skizze zu Distanzbuchsen rund M 8x 20 Edelstahl A2 (Langmutter)
Symbol zu Distanzbuchsen rund M 8x 20 Edelstahl A2 (Langmutter)
Artikel-Nr.:
     3145-104490212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     907028 20
EAN/GTIN:
     4043377213792
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Distanzmuffe
Langmutter
Distanzbuchsen rund M 8x 20 Edelstahl A2 (Langmutter)

Distanzbuchse.

Weitere Informationen:
d1:
8 mm
d2:
11 mm
Gewindeform:
M
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 8x 20 mm
L:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsmutter, distanzmuffen a2 m8, distanzbuchsen edelstahl, distanzbuchse, Distanzmuffen, Distanzmuttern, Edelstahlmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Rundmuffen, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3172*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5072*
€ 0,60357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4672*
€ 0,55597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4572*
€ 0,54407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4072*
€ 0,48457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3872*
€ 0,46077
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.