Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben M10x200 Edelstahl A2 für Solarbefestigung mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stockschrauben M10x200 Edelstahl A2 für Solarbefestigung mit Bewertung
Produktbild zu Stockschrauben M10x200 Edelstahl A2 für Solarbefestigung mit Bewertung
Skizze zu Stockschrauben M10x200 Edelstahl A2 für Solarbefestigung mit Bewertung
Symbol zu Stockschrauben M10x200 Edelstahl A2 für Solarbefestigung mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104490201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90892100200
EAN/GTIN:
     4036758660407
Suchbegriffe:
Edelstahlschrauben
Niro-Schrauben
Nirosta-Schrauben
Nirostaschrauben
Stockschrauben M10x200 Edelstahl A2 für Solarbefestigung mit Bewertung

Stockschrauben mit Sechskantansatz.
Zur Befestigung von Photovoltaik- und Solaranlagen auf Holz. Angegebene Angaben sind nur Richtwerte (Stockschrauben unterliegen keiner Norm) - Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schlüsselfläche
b1:
85 mm
b2:
67 mm
d1:
M10 mm
L:
200 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
SW:
7 mm
Größe:
10x200 mm
Bezeichnung:
Stockschraube Solar
Antrieb:
Außensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,638*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,628*
€ 3,12732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,328*
€ 2,77032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,258*
€ 2,68702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,128*
€ 2,53232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,048*
€ 2,43712
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,638*
€ 1,94922
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
92181000002
ab € 0,218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.