Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchsen rund M12x 50 Edelstahl A2 (Langmutter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Distanzbuchsen rund M12x 50 Edelstahl A2 (Langmutter)
Produktbild zu Distanzbuchsen rund M12x 50 Edelstahl A2 (Langmutter)
Skizze zu Distanzbuchsen rund M12x 50 Edelstahl A2 (Langmutter)
Symbol zu Distanzbuchsen rund M12x 50 Edelstahl A2 (Langmutter)
Artikel-Nr.:
     3145-104490195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9070212 50
EAN/GTIN:
     4043377213723
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Distanzmuffe
Langmutter
Distanzbuchsen rund M12x 50 Edelstahl A2 (Langmutter)

Distanzbuchse.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
A2
Gewindeform:
M
d2:
15 mm
Material:
Edelstahl
d1:
12 mm
Größe:
M12x 50 mm
L:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsmutter, distanzmuffe a2 m12, distanzbuchsen edelstahl, distanzbuchse, Distanzmuffen, Distanzmuttern, Edelstahlmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Rundmuffen, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,182*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,532*
€ 1,82308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,502*
€ 1,78738
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,472*
€ 1,75168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,322*
€ 1,57318
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,182*
€ 1,40658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.