Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchsen rund M 6x 30 Edelstahl A2 (Langmutter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Distanzbuchsen rund M 6x 30 Edelstahl A2 (Langmutter)
Produktbild zu Distanzbuchsen rund M 6x 30 Edelstahl A2 (Langmutter)
Skizze zu Distanzbuchsen rund M 6x 30 Edelstahl A2 (Langmutter)
Symbol zu Distanzbuchsen rund M 6x 30 Edelstahl A2 (Langmutter)
Artikel-Nr.:
     3145-104490191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9290-2-6X30
EAN/GTIN:
     4050128136101
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Distanzmuffe
Langmutter
Distanzbuchsen rund M 6x 30 Edelstahl A2 (Langmutter)

Distanzbuchse.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
Material:
Edelstahl
d2:
10 mm
d1:
6 mm
Oberfläche:
A2
Größe:
M 6x 30 mm
L:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsmutter, distanzmuffen m6 a2, distanzbuchsen edelstahl, distanzbuchse, Distanzmuffen, Distanzmuttern, Edelstahlmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Rundmuffen, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,452*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.