Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6923 M 3 Edelstahl A2 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6923 M 3 Edelstahl A2 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Produktbild zu DIN6923 M 3 Edelstahl A2 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Skizze zu DIN6923 M 3 Edelstahl A2 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Symbol zu DIN6923 M 3 Edelstahl A2 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Symbol zu DIN6923 M 3 Edelstahl A2 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Artikel-Nr.:
     3145-104490187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     69230300002
EAN/GTIN:
     8051015092568
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN6923 M 3 Edelstahl A2 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch

Sechskantmutter mit Bund und Sperrverzahnung.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
DIN:
6923
d2 max.:
7,8 mm
d1:
3 mm
s:
6 mm
h:
3,8 mm
Größe:
M 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Edelstahl-Sperrzahnmutter, Edelstahlmutter DIN 6923, Edelstahlmutter EN 1661, Sperrzahnmutter, din 6923 m3 a2, din 6923 m3, din 6923 a2, Bundmuttern, Edelstahlmuttern, Flanschmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Rippenmuttern, Sechskantmuttern, Sperrzahn-Muttern, Sperrzahnmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0353*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.