Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchsen rund M16x 50 Edelstahl A4 (Langmutter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Distanzbuchsen rund M16x 50 Edelstahl A4 (Langmutter)
Produktbild zu Distanzbuchsen rund M16x 50 Edelstahl A4 (Langmutter)
Skizze zu Distanzbuchsen rund M16x 50 Edelstahl A4 (Langmutter)
Symbol zu Distanzbuchsen rund M16x 50 Edelstahl A4 (Langmutter)
Artikel-Nr.:
     3145-104490182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9070416 50
EAN/GTIN:
     4043377357809
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Distanzmuffe
Langmutter
Distanzbuchsen rund M16x 50 Edelstahl A4 (Langmutter)

Distanzbuchse.

Weitere Informationen:
L:
50 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
A4
d1:
16 mm
Material:
Edelstahl
d2:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsmutter, langmutter m16 a4, distanzbuchsen edelstahl, distanzbuchse, Distanzmuffen, Distanzmuttern, Edelstahlmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Rundmuffen, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,512*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,892*
€ 8,20148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,752*
€ 8,03488
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,222*
€ 7,40418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,082*
€ 7,23758
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,512*
€ 6,55928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.