Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Spanplattenschraube Halbrundkopf 5.0x 55 Vollgewinde Torx 25 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu S-Spanplattenschraube Halbrundkopf 5.0x 55 Vollgewinde Torx 25 verzinkt-blau
Produktbild zu S-Spanplattenschraube Halbrundkopf 5.0x 55 Vollgewinde Torx 25 verzinkt-blau
Skizze zu S-Spanplattenschraube Halbrundkopf 5.0x 55 Vollgewinde Torx 25 verzinkt-blau
Symbol zu S-Spanplattenschraube Halbrundkopf 5.0x 55 Vollgewinde Torx 25 verzinkt-blau
Symbol zu S-Spanplattenschraube Halbrundkopf 5.0x 55 Vollgewinde Torx 25 verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104489402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     69246
EAN/GTIN:
     4042666692461
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
S-Spanplattenschraube Halbrundkopf 5.0x 55 Vollgewinde Torx 25 verzinkt-blau

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
d1:
5 mm
d2 max.:
9,9 mm
Form:
VG
k max.:
3,4 mm
L:
55 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Halbrundkopf
Marke:
Eigenmarke
Größe:
5.0x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube pan-head 5x55, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben halbrundkopf, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0874*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.