Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486327
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK050944:10:75:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734863273
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4014 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
s:
16 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewindeform:
M
Form:
TG
ISO:
4014
L:
75 mm
E:
17,77 mm
d1:
10 mm
EN:
15048-1
Material:
Stahl
Festigkeitsklasse:
8.8
k:
6,4 mm
b:
26 mm
Ausführung:
SB
Größe:
10x 75 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, sechskantschraube iso4014 m10x75 8.8, din en 15048-1, din 931 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1775*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4500 Stück
€ 1,2275*
€ 1,46073
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,2175*
€ 1,44883
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,1875*
€ 1,41313
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,1775*
€ 1,40123
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-100-02-200HV
ab € 0,0708*
Zubehör
k.A.
7089-100-02-300HV
ab € 0,1262*
Zubehör
k.A.
7090-100-02-300HV
ab € 0,1257*
Zubehör
k.A.
7093-1-100-02-200HV
ab € 0,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.