Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7093-1 200HV M10 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7093-1 200HV M10 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Produktbild zu ISO7093-1 200HV M10 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Skizze zu ISO7093-1 200HV M10 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Symbol zu ISO7093-1 200HV M10 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Artikel-Nr.:
     3145-104441475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7093-1-100-02-200HV
EAN/GTIN:
     9002730510461
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO7093-1 200HV M10 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche

Flache Scheibe, große Reihe ohne Fase. (vergrößerte Auflagefläche)

Weitere Informationen:
DIN:
9021
Material:
Stahl
d2 max.:
30 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
s:
2,5 mm
ISO:
7093
d1:
10,5 mm
für ø:
M10
Größe:
M10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,215*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.