Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO1207 M 6x 12 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ~ISO1207 M 6x 12 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)
Produktbild zu ~ISO1207 M 6x 12 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)
Skizze zu ~ISO1207 M 6x 12 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 M 6x 12 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 M 6x 12 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)
Artikel-Nr.:
     3145-104484338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0390000000060012000001
EAN/GTIN:
     4001796367236
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
~ISO1207 M 6x 12 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)

Ähnlich DIN84A / Ähnlich ISO 1207.

Weitere Informationen:
DIN:
84
d1:
6 mm
d2:
10 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
1207
k:
3,9 mm
L:
12 mm
Material:
Polyamid PA 6.6
n:
1,6 mm
Größe:
M 6x 12 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Kopfform:
Zylinderkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1367*
€ 0,1687*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 2,11*
€ 3,12*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,21*
€ 6,06*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 4,81*
€ 6,87*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 168,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
03,0001,NO6410
ab € 0,0343*
Zubehör
k.A.
03,0002,006410
ab € 0,082*
Zubehör
WGB
1595910650
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.