Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 M 2.5x10 Edelstahl A4 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 M 2.5x10 Edelstahl A4 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M 2.5x10 Edelstahl A4 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M 2.5x10 Edelstahl A4 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104479000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0912425 10
EAN/GTIN:
     4043377064509
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 M 2.5x10 Edelstahl A4 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
d1:
2,5 mm
d2:
4,5 mm
L:
10 mm
DIN:
912
Gewindeform:
M
ISO:
4762
s:
2 mm
k:
2,5 mm
t mind.:
1,1 mm
b:
10 mm
Festigkeitsklasse:
50
Größe:
M 2.5x10 mm
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch, DIN912, Edelstahlschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M2.5x10, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0442*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-020-01
ab € 0,25*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.