Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8752 / DIN1481 2.0x 10 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 2.0x 10 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 2.0x 10 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Skizze zu ISO8752 / DIN1481 2.0x 10 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Anwendungsbild zu ISO8752 / DIN1481 2.0x 10 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Symbol zu ISO8752 / DIN1481 2.0x 10 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     3145-104478032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     875222 10
EAN/GTIN:
     4043377137814
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO8752 / DIN1481 2.0x 10 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung

Diese Spannstifte sind optimal für eine vollautomatische Montage:

Produktvorteile:
  • kein Verhaken
  • hohe Abscherkräfte
  • hohe Elastizität
  • problemloses Eintreiben
  • optimale Bohrungsanpassung
  • keine scharfen Kanten


Weitere Informationen:
a:
0,35 mm
DIN:
1481
für ø:
2 mm
d1 mind.:
2,3 mm
d2:
1,5 mm
ISO:
8752
L:
10 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
0,4 mm
Größe:
2x10 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din1481 2x10, din 1481, din 1481 1.4310, Edelstahlspannstifte, Hohlstifte, Niro-Spannstifte, Nirospannstifte, Nirosta-Spannstifte, Nirostaspannstifte, Schwerspannhülsen, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Splint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0383*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.