Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschraube 4.5x 35 Pozidriv 2 Edelstahl A2 mit Dichtscheibe ø 15mm vormont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spenglerschraube 4.5x 35 Pozidriv 2 Edelstahl A2 mit Dichtscheibe ø 15mm vormont
Produktbild zu Spenglerschraube 4.5x 35 Pozidriv 2 Edelstahl A2 mit Dichtscheibe ø 15mm vormont
Skizze zu Spenglerschraube 4.5x 35 Pozidriv 2 Edelstahl A2 mit Dichtscheibe ø 15mm vormont
Symbol zu Spenglerschraube 4.5x 35 Pozidriv 2 Edelstahl A2 mit Dichtscheibe ø 15mm vormont
Symbol zu Spenglerschraube 4.5x 35 Pozidriv 2 Edelstahl A2 mit Dichtscheibe ø 15mm vormont
Artikel-Nr.:
     3145-104477502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     906722045 35
EAN/GTIN:
     4043377212184
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
Spenglerschraube 4.5x 35 Pozidriv 2 Edelstahl A2 mit Dichtscheibe ø 15mm vormont

Spenglerschrauben (Kopf nach DIN7995) vormontiert, mit witterungsbeständiger aufvulkanisierter Dichtscheibe.
Für die Befestigung von Blechen oder Kunststoffmaterialien auf Holzunterkonstruktionen oder mittels Dübel auf festen Untergründen.

Weitere Informationen:
d1:
4,5 mm
DIN:
7995
d2:
15 mm
L:
35 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Antrieb:
PZ 2
Größe:
4.5x 35 mm
Bezeichnung:
Spenglerschraube
Weitere Suchbegriffe: spenglerdichtschraube, Edelstahlschrauben, Holzschrauben, Niro-Schrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Spenglerschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
600
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,105*
€ 0,148*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,32*
€ 11,77*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071021001
ab € 1,45*
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.