Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504K 6.3x 19 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN7504K 6.3x 19 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm
Produktbild zu DIN7504K 6.3x 19 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm
Skizze zu DIN7504K 6.3x 19 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm
Symbol zu DIN7504K 6.3x 19 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm
Symbol zu DIN7504K 6.3x 19 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104477410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0651700100630019000001
EAN/GTIN:
     4001796410567
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN7504K 6.3x 19 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm

Bohrschrauben aus einsatzgehärtetem Stahl verzinkt, mit Sechskantkopf nach DIN7504K, mit fix aufmontierter ø 16 mm EPDM-Dichtung.

Weitere Informationen:
DIN:
7504
d1:
6,3 mm
d2:
13,2 mm
Form:
K
für Blechstärke:
2,0 - 6,0 mm
k:
6,45 mm
L:
19 mm
lb:
ca. 7,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
10 mm
Größe:
6,3x19 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Schraube, DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Fassadenbauschraube, Fassadenschraube, din 7504 k 6,3x19, bohrschrauben ohne din, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, SK-Blechschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Sechskantblechtreiber, Sechskantbohrschrauben Innensechsrundbohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,188*
€ 0,228*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 38,49*
€ 50,24*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 124,01*
€ 150,84*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,17*
€ 157,12*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.