Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504K 4.8x 38 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN7504K 4.8x 38 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm
Produktbild zu DIN7504K 4.8x 38 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm
Skizze zu DIN7504K 4.8x 38 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm
Symbol zu DIN7504K 4.8x 38 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm
Symbol zu DIN7504K 4.8x 38 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104477403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0651700100480038000001
EAN/GTIN:
     4001796904011
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN7504K 4.8x 38 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm

Bohrschrauben aus einsatzgehärtetem Stahl verzinkt, mit Sechskantkopf nach DIN7504K, mit fix aufmontierter ø 16 mm EPDM-Dichtung.

Weitere Informationen:
DIN:
7504
d1:
4,8 mm
d2:
10,5 mm
Form:
K
für Blechstärke:
1,75 - 4,4 mm
k:
4,45 mm
L:
38 mm
lb:
ca. 5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
8 mm
Größe:
4,8x38 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Schraube, DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Fassadenbauschraube, Fassadenschraube, bohrschraube din 7504 k 4,8x38, bohrschrauben ohne din, bohrschraube din 7504 k durchmesser 4,8 mm, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, SK-Blechschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Sechskantblechtreiber, Sechskantbohrschrauben Innensechsrundbohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2156
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1307*
€ 0,1697*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 22,87*
€ 29,91*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 52,10*
€ 66,79*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,10*
€ 68,07*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 84,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.