Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriescheibe M 8x30 Edelstahl A4 (Kotflügelscheibe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Karosseriescheibe M 8x30 Edelstahl A4 (Kotflügelscheibe)
Produktbild zu Karosseriescheibe M 8x30 Edelstahl A4 (Kotflügelscheibe)
Skizze zu Karosseriescheibe M 8x30 Edelstahl A4 (Kotflügelscheibe)
Symbol zu Karosseriescheibe M 8x30 Edelstahl A4 (Kotflügelscheibe)
Artikel-Nr.:
     3145-104476931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9054430 84
EAN/GTIN:
     4043377209559
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe M 8x30 Edelstahl A4 (Kotflügelscheibe)

Dünne Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche.

Weitere Informationen:
s:
1,5 mm
d1:
8,4 mm
Größe:
M 8x30 mm
Material:
Edelstahl
für ø:
M 8
Oberfläche:
A4
d2 max.:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, karosseriescheibe 8,4x30x1,5, karosseriescheiben v4a, karosseriescheibe a4, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Karo-Scheiben, Karoscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2312*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2812*
€ 0,33463
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2312*
€ 0,27513
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.