Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 M 5x 25 TX25 Edelstahl A2-70 Linsenschraube Innensechsrund, VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 M 5x 25 TX25 Edelstahl A2-70 Linsenschraube Innensechsrund, VG
Produktbild zu ISO7380-1 M 5x 25 TX25 Edelstahl A2-70 Linsenschraube Innensechsrund, VG
Skizze zu ISO7380-1 M 5x 25 TX25 Edelstahl A2-70 Linsenschraube Innensechsrund, VG
Symbol zu ISO7380-1 M 5x 25 TX25 Edelstahl A2-70 Linsenschraube Innensechsrund, VG
Symbol zu ISO7380-1 M 5x 25 TX25 Edelstahl A2-70 Linsenschraube Innensechsrund, VG
Artikel-Nr.:
     3145-104476394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273805X25
EAN/GTIN:
     9002732074701
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 M 5x 25 TX25 Edelstahl A2-70 Linsenschraube Innensechsrund, VG

Vollgewinde

-

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
ISO:
7380
Antrieb:
TX25
d1:
5 mm
Oberfläche:
A2
L:
25 mm
d2:
9,5 mm
Material:
Edelstahl
k:
2,75 mm
t:
1,9 mm
Form:
1
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380 a2 m5 x 25, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, Flachkopfschrauben mit Torx, Innensechsrundschrauben, Linsenschrauben mit Torx, M5x25, Torx-Schrauben, Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0576*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.