Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriescheibe M10x50 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Karosseriescheibe M10x50 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Produktbild zu Karosseriescheibe M10x50 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Skizze zu Karosseriescheibe M10x50 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Symbol zu Karosseriescheibe M10x50 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Artikel-Nr.:
     3145-104476040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9054250 105
EAN/GTIN:
     4043377301901
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe M10x50 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)

Dünne Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche.

Weitere Informationen:
s:
1,5 mm
d2 max.:
50 mm
Oberfläche:
A2
d1:
10,5 mm
Material:
Edelstahl
für ø:
M10
Größe:
M10x50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheiben a2 10,5, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Karo-Scheiben, Karoscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2884*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3684*
€ 0,4384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3484*
€ 0,4146
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2884*
€ 0,3432
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.